Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pozdĺžny klin, vysoký tvar DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

DIN 6885, oceľ, tvar B
PERO-DIN6885-C45C-B-8X7X30

Obj. č. 0410708030

EAN 4046778802886

Cena za zvolené balenie
Pozdĺžny klin, vysoký tvar DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 0410708030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Šírka (b1)

8 mm

Výška (h1)

7 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

B

DIN

6885