Pozdĺžny klin, vysoký tvar
DIN 6885, oceľ, tvar B
PERO-DIN6885-C45C-B-12X8X45
Obj. č.
0410712045
EAN 4052703366187
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, obyčajná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (b1) | 12 mm |
Výška (h1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Forma | B |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |