Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Požiarna karabína DIN 5299, tvar C, A2, nehrdzavejúca oceľ

DIN 5299, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
KARABINA DIN5299 A2 C 100X10

Obj. č. 0524010010

EAN 4011231444576

Cena za zvolené balenie
Požiarna karabína DIN 5299, tvar C, A2, nehrdzavejúca oceľ

Obj. č. 0524010010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Karabínu nie je možné otvoriť, keď je zaťažená stanovenou nosnosťou, z dôvodu elastickej deformácie

Upozornenie

* Nosnosť uvedená v tabuľke je len odporúčaná max. nosnosť pre karabínu a nie je záväzná pre nákup.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (l1)

100 mm

Hrúbka (d3)

10 mm

Vnútorný priemer (d1)

15 mm

Vnútorný priemer 2 (d2)

29 mm

Nosnosť max.

350 kg

Normy

DIN 5299

Forma

C

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy