Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prachová krytka GPN 920 B

PROTCAP-GPN920B/5371-1/2IN-RED

Obj. č. 0598925371

EAN 4056808689899

Cena za zvolené balenie
Prachová krytka GPN 920 B

Obj. č. 0598925371

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chráni pripájacie konektory pred nečistotami a poškodením

Utesnenie:


zabraňuje vniknutiu alebo úniku tekutín v rámci určitých prahových hodnôt.


Dodatočné informácie:


upevnenie vďaka tvarovanej úchytke.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer drieku min./max. (e/D)

23-24 mm

Priemer otvoru (P)

27 mm

Dĺžka jazyka (N)

125 mm

Vhodnosť pre menovitú svetlosť v palcoch

1/2 palca

Iné č. normy

GPN 920

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Červená

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie