Pracovná Bunda MULTINORM
Bunda typu bomber, Multinorm-Line
MULTINORM PRAC. BUNDA SEDO-CIERNA XL
Obj. č. M001098003
EAN 4250241986762
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Funkčná a antistatická bunda poskytuje maximálnu ochranu a pohodlie.
- Samozhášavá, antistatická, s prekrytým zipsom
- 2 predné vrecká, 2 náprsné vrecká
- Reflexné prvky
- Nastaviteľné manžety
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 trieda 1, EN ISO 11611 trieda 2, EN ISO 11612
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Čierna |
Veľkosť | XL |
Materiál | 99% cotton, 1% antistatické vlákno |
Hmotnosť látky na m2 | 350 g |
Normy | ISO 11612, ISO 11611 Trieda 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Trieda 1 |
ISO | 11612, 11611 Trieda 2 |
Iné č. normy | IEC 61482-2 Trieda 1 |
Norma EN | 1149-5, 13034 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky, Žehlenie s vysokou teplotou |