Pracovná bunda NORTH WAYS NATO
Pracovná bunda NORTH WAYS NATO
BUNDA NATO CIERNA VEL.XL
Obj. č.
9501011316
EAN 4065746617369
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 40°C |