Šesťhranná matica, s nízkym profilom DIN 439, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar B
DIN 439, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA 6HR. DIN439 B A2 SW13 M8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 439 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4035. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a z 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Len štandardný závit je zahrnutý v norme ISO 4035.| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)