Pracovná kombinéza
Pracovná kombinéza Kübler Quality Dress 4644 1314
Obj. č. 1931010302
EAN 4057709564032
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kübler Quality Dress 4644 1314
- 2 náprsné vrecká s chlopňou, suchý zips, pravá strana s vreckom na mobilný telefón
- 2 spevnené bočné vrecká
- Vpravo: Zadné vrecko s chlopňou, vrecko na pravítko
- Vľavo: Stehenné vrecko s chlopňou, suchý zips
- Skrytý obojstranný zips
- Gombíkom upraviteľný lem rukáva
- Pás s elastickou šnúrou
- Chrbát s pohodlnými záhybmi
- Vystužené namáhané body
- Ochranné časti na kolenách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 46 |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 285 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou |