Pracovná lampa mini
Miniatúrne pracovné svetlo LED
LAMPA SKLAPACIA MAGNET LED
Obj. č.
0827500018
EAN 4050642416178
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Lampa sa zapína automaticky po rozložení
Výnimočne kompaktné
19 x 6 x 3 cm – po vyklopení
18 LED diód
Rôzne možnosti pripevnenia
- Magnetická spona na zadnej strane
- Sklápací háčik, ktorý možno otáčať o 360°
Upozornenie
Batérie nie sú súčasťou dodávky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na použitie na krátke vzdialenosti
Svetelný tok | 30 lm |
Druh krytia IP | IP 22 |
Označenie batérie | Ceruzková batéria Mignon AA; LR6; AM3 |
Počet batérií | 3 KS |
Materiál telesa | ABS |
Dĺžka (rozložená) | 19 cm |
Výška (rozložená) | 3 cm |
Šírka (poskladaná) | 6 cm |
Farba svetla | Biela |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!