Pracovná obuv WÜRTH MODYF Stretch X O2 ESD
OBUV STRETCH X O2 ESD CIERNE 38
Obj. č. M427038038
EAN 4255786511660
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mikrovlákno, strečový materiál CORDURA, textilná podšívka s vetracími otvormi, podšívka na päte z mikrovlákna odolná voči odieraniu
- PU vonkajšia podrážka SR FO, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, ESD, EN ISO 20347:2022+A1:2024, vyrobené v Európe
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 38 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | O2 |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Veľkosť topánky, EU | 38 |
Veľkosť topánky, UK | 5 |
Veľkosť topánky, US | 6 |