Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovná polokošeľa Dámske Job+

Dámska polokošeľa Job+

Obj. č. M447762005

EAN 4062856196838

Cena za zvolené balenie
Pracovná polokošeľa Dámske Job+

Obj. č. M447762005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlná pracovná polokošeľa s krátkym rukávom a ženským strihom.
  • 100 % bavlna na maximálny komfort

  • Približne 190 g/m²

  • Zapínanie na tri perleťové gombíky

  • Pásik na výstrihu

  • Bočné rozparky zvyšujú pohodlie pri pohybe.

  • Dámsky strih, ktorý sa prispôsobí vašej postave


Dostupné veľkosti:
XS – S – M – L – XL – XXL
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaTáto dámska polokošeľa je základom každého pracovného šatníka. Čierna farba sa odporúča na špinavú prácu. Námornícka modrá je veľmi obľúbená u inštalatérov.
PokynyPokyny na ošetrovanie:
  • Prať pri 40 °C

  • Sušiť pri nízkej teplote

  • Nepoužívať bielidlo

  • Nečistiť chemicky

  • Žehliť pri strednej teplote

Farba

Námornícka

Veľkosť

3XL

Materiál

100 % bavlna Piqué

Hmotnosť látky na m2

190 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie