Pracovná polokošeľa Dámske Job+
Dámska polokošeľa Job+
Obj. č. M447762001
EAN 4062856196975
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná pracovná polokošeľa s krátkym rukávom a ženským strihom.
- 100 % bavlna na maximálny komfort
- Približne 190 g/m²
- Zapínanie na tri perleťové gombíky
- Pásik na výstrihu
- Bočné rozparky zvyšujú pohodlie pri pohybe.
- Dámsky strih, ktorý sa prispôsobí vašej postave
Dostupné veľkosti:
XS – S – M – L – XL – XXL
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaTáto dámska polokošeľa je základom každého pracovného šatníka. Čierna farba sa odporúča na špinavú prácu. Námornícka modrá je veľmi obľúbená u inštalatérov.
PokynyPokyny na ošetrovanie:
- Prať pri 40 °C
- Sušiť pri nízkej teplote
- Nepoužívať bielidlo
- Nečistiť chemicky
- Žehliť pri strednej teplote
Farba | Námornícka |
Veľkosť | M |
Materiál | 100 % bavlna Piqué |
Hmotnosť látky na m2 | 190 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |