Pracovná polokošeľa Jersey X
Polokošeľa Jersey X
TRIČKO POLO JERSEY X MODRÉ XS
Obj. č.
M447579010
EAN 4251596841553
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ležérna polokošeľa so štýlovým dizajnom
- Polokošeľa je vyrobená zo 100 % bavlneného džerseja.
- Ponúka moderný a profesionálny výzor, ideálna pre zamestnancov s kontaktom so zákazníkmi.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaTáto pracovná polokošeľa je vďaka uhladenému a profesionálnemu vzhľadu vhodná pre profesionálov s kontaktom so zákazníkmi.
PokynyPokyny na ošetrovanie:
- Perte pri teplote 40 °C
- Žehlite pri nízkej teplote
- Nesušte v sušičke
- Nebieľte
- Nečistite chemicky
Farba | Námornícka |
Veľkosť | XS |
Materiál | 100 % džersejová bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 175 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie s nízkou teplotou, Nesušiť v sušičke, Nečistiť chemicky |