Pracovná polokošeľa
Polokošeľa s dlhými rukávmi s vreckom, Hakro 809
Obj. č. 1931010324
EAN 4057709564254
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vrchná polokošeľa s dlhými rukávmi s vreckom Hakro 809
Klasická polokošeľa s dlhými rukávmi s našitým náprsným vreckom, lem s 3 otvormi na gombíky vysokej kvality s extra prešitím pre vyššiu odolnosť, gombíky odolné voči zlomeniu v zodpovedajúcej farbe s popisom HAKRO vytvoreným pomocou lasera.
S náhradným gombíkom, golierom a obojstranným prevzdušnením. Rebrované manžety držia tvar obzvlášť dobre vďaka podielu LYCRA®. Vyrobené z jemne šitej tkaniny piké vytvorenej z dlhej česanej prstencovej priadze.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | L |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Umývateľné pri | 60°C |