Pracovná polokošeľa WÜRTH MODYF Apus ESD Krátke rukávy
POLOKOSELA ESD APUS GRAFITOVA L
Obj. č. M547249002
EAN 4255663264290
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rebrovaný úplet goliera a manžiet
- Záklopka na gombíky a náprsné vrecko
- Veľkosti XS až 4XL
Hárky údajov(X)
Farba | Grafit |
Veľkosť | L |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | L |
Materiál | 97 % bavlna, 2 % uhlík, 1 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |
Normy | EN 61340-5-1 |