Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovná polokošeľa WÜRTH MODYF Apus ESD Krátke rukávy

POLOKOSELA ESD APUS MODRA 4XL

Obj. č. M547250006

EAN 4255663264436

Cena za zvolené balenie
Pracovná polokošeľa WÜRTH MODYF Apus ESD Krátke rukávy

Obj. č. M547250006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bavlnená polokošeľa s krátkymi rukávmi je certifikovaná podľa normy EN 61340-5-1 pre antistatické vlastnosti
  • Rebrovaný úplet goliera a manžiet

  • Záklopka na gombíky a náprsné vrecko

  • Veľkosti XS až 4XL
EN 61340-5-1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Kráľovská modrá

Veľkosť

4XL

Materiál

97 % bavlna, 2 % uhlík, 1 % polyester

Hmotnosť látky na m2

210 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Normy

EN 61340-5-1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie