Pracovná vesta New Craft
Vesta New Craft
NEW CRAFT VESTA SEDA M
MODYF
Obj. č.
M442041001
EAN 4251012106761
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13929296.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne pre nízke teploty! Táto inovatívna, teplá a pohodlná prešívaná vesta je veľmi všestranná a funkčná a je veľmi atraktívna.
- Teplá prešívaná vesta, vysoký golier
- 2 predné vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko, všetky na zapínanie
- Skrytý predný zips, ochrana brady
- Lem so sťahovacou šnúrkou a zarážka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | M |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 65 g |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 310 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |