Pracovná vesta STARLINE®
Pracovná vesta Starline
STARLINE VESTA K.N. MODRA L
Obj. č.
M402092002
EAN 4251012138625
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderná a odolná pracovná vesta s vysokokvalitným zipsom značky YKK. Maximálne pohodlie a perfektný strih vhodný na všetky aktivity.
- Pevný, rýchloschnúci materiál s jednoduchým udržiavaním
- 2 predné vrecká, 4 vrecká s chlopňou, náprsné vrecko s vreckom na mobilný telefón
- Reflexné lemovanie
- Zips YKK
- Elastický lem
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Kráľovská modrá, Námornícka modrá |
Veľkosť | L |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Čistenie za sucha |