Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné LED svietidlo MINI

Pracovné LED svietidlo MINI
SVETLO PRACOVNE 33W

Obj. č. 0981180021

EAN 4046777284089

Cena za zvolené balenie
Pracovné LED svietidlo MINI

Obj. č. 0981180021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jemné, príjemné svetlo s obmedzenou tvorbou tieňov na prácu bez námahy
  • LED panel s vysoko účinnými SMD LED (> 90 lm/W)

  • Nárazuvzdorné a nerozbitné dvojzložkové puzdro

  • Kábel môže byť navinutý okolo puzdra

  • Žiarivku nie je potrebné vymieňať

  • Nízka spotreba energie

  • Žiadny potrebný čas na zahriatie alebo predohrev

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Verzia

Svetelný spínač, 2 zásuvky (max. 2 kW), poistný vzduchový ventil

Svetelný tok

3400 lm

Svetelný tok lampy

4200 lm

Teplota farby

5000 K

Druh krytia IP

IP 54

Odolnosť proti nárazu

IK08

Typ kábla

H07BQ-F3G1,5mm²

Dĺžka vedenia

2,5 m

Trieda ochrany

Trieda ochrany I/ochranné uzemnenie

Menovité napätie min./max.

220 / 240 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Konektor

1 bezpečnostná zástrčka, 16 A

Výkon

27 W

Min./max. prevádzková teplota

-20 do 35 °C

Šírkaxvýškaxhĺbka

215 x 250 x 155 mm

Trieda energetickej účinnosti

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie