Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné LED svietidlo Powerquad

Pracovné LED svietidlo POWERQUAD
LED PRACOVNA LAMPA POWERQUAD-L

Obj. č. 0981180502

EAN 4056807743967

Cena za zvolené balenie
Pracovné LED svietidlo Powerquad

Obj. č. 0981180502

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jemné a príjemné svetlo s nízkou tvorbou tieňov znižuje únavu zraku
  • LED panel s vysoko účinnými SMD LED (> 130 lm/W)

  • Opalescenčný kryt vytvára široký lúč svetla so zníženým oslňovaním

  • Nie je potrebné meniť svietidlo

  • Nízka spotreba energie

  • Nepotrebuje čas na zahriatie a predhriatie

  • 6-smerný nastaviteľný uhol lúča

  • 2 zásuvky s uzemňovacím kontaktom od spoločnosti Mennekes

  • Vysoko kvalitný polyuretánový kábel BQ-F v červenej signálnej farbe

  • Puzdro odolné voči nárazom a rozbitiu

  • Vyrobené v Nemecku
Doklad o výkone (Pub)

Svetlo testované na použitie pri obmedzenej povrchovej teplote podľa normy DIN EN 60598-2-24

Upozornenie

Schválené pre náročné podmienky.


Oblasť použitia

Svetlo testované na použitie pri obmedzenej povrchovej teplote podľa normy DIN EN 60598-2-24

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Verzia

Svetelný spínač, 2 zásuvky (max. 3kW)

Svetelný tok

8000 lm

Svetelný tok lampy

10600 lm

Teplota farby

5000 K

Druh krytia IP

IP 54

Odolnosť proti nárazu

IK08

Typ kábla

H07BQ-F3G1,5mm²

Dĺžka vedenia

5 m

Trieda ochrany

Trieda ochrany I/ochranné uzemnenie

Menovité napätie min./max.

220 / 240 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Konektor

1 bezpečnostná zástrčka, 16 A

Výkon

80 W

Min./max. prevádzková teplota

-20 do 40 °C

Šírkaxvýškaxhĺbka

424 x 453 x 128 mm

Trieda energetickej účinnosti

D

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Statív Premium pre pracovné svetlá

STATIV PREMIUM PRE PRACOVNE LAMPY

S plynulým nastavením výšky do oboch smerov a integrovanou vodováhou na horizontálne vyrovnanie
x 1 ks
Koľajnica Pre pracovné svietidlo so statívom

LISTA PRE STATIV

Na upevnenie až dvoch pracovných svietidiel