Pracovné LED svietidlo Powerquad
Pracovné LED svietidlo POWERQUAD
SVETLO PRACOVNE LED (POWERQUAD-M)
Obj. č. 0981180501
EAN 4056807743943
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- LED panel s vysoko účinnými SMD LED (> 130 lm/W)
- Opalescenčný kryt vytvára široký lúč svetla so zníženým oslňovaním
- Nie je potrebné meniť svietidlo
- Nízka spotreba energie
- Nepotrebuje čas na zahriatie a predhriatie
- 6-smerný nastaviteľný uhol lúča
- 2 zásuvky s uzemňovacím kontaktom od spoločnosti Mennekes
- Vysoko kvalitný polyuretánový kábel BQ-F v červenej signálnej farbe
- Puzdro odolné voči nárazom a rozbitiu
- Vyrobené v Nemecku
Schválené pre náročné podmienky.
Hárky údajov(X)
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Verzia | Svetelný spínač, 2 zásuvky (max. 3kW) |
Svetelný tok | 4000 lm |
Svetelný tok lampy | 5300 lm |
Teplota farby | 5000 K |
Druh krytia IP | IP 54 |
Odolnosť proti nárazu | IK08 |
Typ kábla | H07BQ-F3G1,5mm² |
Dĺžka vedenia | 5 m |
Trieda ochrany | Trieda ochrany I/ochranné uzemnenie |
Menovité napätie min./max. | 220 / 240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Konektor | 1 bezpečnostná zástrčka, 16 A |
Výkon | 40 W |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 300 x 320 x 125 mm |
Trieda energetickej účinnosti | D |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!