Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné Monterky STAR CP250

Montérky Star CP250
MONTERKY STAR CP250 ČIERNE 29

Obj. č. M404299411

EAN 4251792858720

Cena za zvolené balenie
Pracovné Monterky STAR CP250

Obj. č. M404299411

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktické a veľmi pohodlné pracovné montérky s rôznymi vreckami
  • Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškriabaniu

  • 2 predné vrecká, vrecko na skladací meter, vrecko na stehne, 2 zadné vrecká, náprsné vrecko

  • Elastické traky, elastický a nastaviteľný pás

  • Ergonomický výrez v oblasti kolena

  • Lem je možné predĺžiť o 5 cm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

29

Veľkosť FR / ES / PT / BE

54C

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

240 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

42S

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie