Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné Monterky STAR CP250

Montérky Star CP250
MONTERKY STAR CP250 ČIERNE 66

Obj. č. M404299451

EAN 4251792858874

Cena za zvolené balenie
Pracovné Monterky STAR CP250

Obj. č. M404299451

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktické a veľmi pohodlné pracovné montérky s rôznymi vreckami
  • Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškriabaniu

  • 2 predné vrecká, vrecko na skladací meter, vrecko na stehne, 2 zadné vrecká, náprsné vrecko

  • Elastické traky, elastický a nastaviteľný pás

  • Ergonomický výrez v oblasti kolena

  • Lem je možné predĺžiť o 5 cm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

66

Veľkosť FR / ES / PT / BE

60

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

240 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

50

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie