Pracovné Monterky STAR CP250
Montérky Star CP250
MONTERKY STAR CP250 ŠEDÉ 54
Obj. č. M404301431
EAN 4251792859352
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktické a veľmi pohodlné pracovné montérky s rôznymi vreckami
- Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškriabaniu
- 2 predné vrecká, vrecko na skladací meter, vrecko na stehne, 2 zadné vrecká, náprsné vrecko
- Elastické traky, elastický a nastaviteľný pás
- Ergonomický výrez v oblasti kolena
- Lem je možné predĺžiť o 5 cm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Čierna |
Veľkosť | 54 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 48 |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 240 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 38 |