Pracovné Nohavice Cetus
Nohavice Cetus
Obj. č. M403401459
EAN 4251596875060
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nohavice sú odolné a poskytujú maximálne pohodlie. Gombíky a zipsy sú vyrobené zo špeciálneho plastu, ktorý v 99 % prípadov nezachytia detektory kovov.
- Oblečenie odolné voči poškriabaniu s gombíkmi a zipsmi vyrobenými z plastu
- Päť vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Ergonomický strih na kolenách, strečová vložka v páse, chrániče kolien z pevného materiálu Cordura, držiak ID kariet
- Vhodné na priemyselné pranie, certifikované v súlade s DIN EN 14404, OEKO-TEX® VYROBENÉ V ZELENEJ (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Antracitová |
Veľkosť | 94 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 40 l |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Normy | ISO 15797, EN 14404 |
ISO | 15797 |
Norma EN | 14404 |
Materiál chrániča kolien | 100% Cordura® 500D |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Čistenie za sucha perchlóretylénom/hydrofluórovanými uhľovodíkmi |
Konfekčná veľkosť UK | 32 l |