Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné Nohavice MULTINORM

Nohavice, Multinorm Line
MULTINORM PR. NOHAVICE N. MOD.-CIER. 52

Obj. č. M003095052

EAN 4250241987059

Cena za zvolené balenie
Pracovné Nohavice MULTINORM

Obj. č. M003095052

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Antistatické nohavice, ktoré poskytujú maximálnu ochranu pred teplom a plameňom.
  • Samozhášavé, antistatické, s prekrytým zipsom

  • 2 predné vrecká, zadné vrecko s chlopňou, veľké stehenné vrecko, vrecko na pravítko

  • Reflexné lemovanie

  • Spevnené kolená, elastické manžety, dvojité lemy

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 trieda 1, EN ISO 11611 trieda 2, EN ISO 11612
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

52

Farba

Námornícka modrá, Čierna

Normy

ISO 11612, ISO 11611 Trieda 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Trieda 1

Materiál

99% cotton, 1% antistatické vlákno

Umývateľné pri

60°C

Norma EN

1149-5, 13034

ISO

11612, 11611 Trieda 2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie