Pracovné Nohavice MULTINORM
Nohavice, Multinorm Line
MULTINORM PRAC. NOHAVICE SEDO-CIER. 102
Obj. č. M003094102
EAN 4250241986977
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Antistatické nohavice, ktoré poskytujú maximálnu ochranu pred teplom a plameňom. 
- Samozhášavé, antistatické, s prekrytým zipsom
- 2 predné vrecká, zadné vrecko s chlopňou, veľké stehenné vrecko, vrecko na pravítko
- Reflexné lemovanie
- Spevnené kolená, elastické manžety, dvojité lemy
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 trieda 1, EN ISO 11611 trieda 2, EN ISO 11612
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Veľkosť | 102 | 
| Farba | Sivá, Čierna | 
| Normy | ISO 11612, ISO 11611 Trieda 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Trieda 1 | 
| Materiál | 99% cotton, 1% antistatické vlákno | 
| Umývateľné pri | 60°C | 
| Norma EN | 1149-5, 13034 | 
| ISO | 11612, 11611 Trieda 2 |