Pracovné Nohavice MULTINORM
Nohavice, Multinorm Line
MULTINORM PRAC. NOHAVICE SEDO-CIER. 50
Obj. č. M003094050
EAN 4250241986908
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Antistatické nohavice, ktoré poskytujú maximálnu ochranu pred teplom a plameňom.
- Samozhášavé, antistatické, s prekrytým zipsom
- 2 predné vrecká, zadné vrecko s chlopňou, veľké stehenné vrecko, vrecko na pravítko
- Reflexné lemovanie
- Spevnené kolená, elastické manžety, dvojité lemy
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 trieda 1, EN ISO 11611 trieda 2, EN ISO 11612
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť | 50 |
Farba | Sivá, Čierna |
Normy | ISO 11612, ISO 11611 Trieda 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Trieda 1 |
Materiál | 99% cotton, 1% antistatické vlákno |
Umývateľné pri | 60°C |
Norma EN | 1149-5, 13034 |
ISO | 11612, 11611 Trieda 2 |