Pracovné Nohavice Nature
Elastické nohavice Nature
NOHAVICE PRAC NATURE MODRÉ 118
Obj. č. M403294471
EAN 4251402717638
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné nohavice s moderným strihom pre maximálnu voľnosť pohybu.
- Elastická plátená tkanina (vysoká odolnosť proti oderu), mimoriadne odolné s jednoduchým udržiavaním
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, stehenné vrecko, vrecko na skladací meter, vrecko na telefón s funkciou e-Care
- Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti kolien
- Vetranie na zips, zosilnený trojitý steh švov, elastický opasok
- Kolenné vrecká z materiálu CORDURA® (extrémne odolné proti oderu), certifikované podľa EN 14404
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Bridlicová modrá |
Veľkosť | 118 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 52 l |
Materiál | 64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Materiál chrániča kolien | 100% Cordura® 500D |
Farba chrániča kolien | Čierna |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 41L |