Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné Nohavice Nature

Elastické nohavice Nature

Obj. č. M403332459

EAN 4251402713623

Cena za zvolené balenie
Pracovné Nohavice Nature

Obj. č. M403332459

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolné nohavice s moderným strihom pre maximálnu voľnosť pohybu.
  • Elastická plátená tkanina (vysoká odolnosť proti oderu), mimoriadne odolné s jednoduchým udržiavaním

  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, stehenné vrecko, vrecko na skladací meter, vrecko na telefón s funkciou e-Care

  • Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti kolien

  • Vetranie na zips, zosilnený trojitý steh švov, elastický opasok

  • Kolenné vrecká z materiálu CORDURA® (extrémne odolné proti oderu), certifikované podľa EN 14404

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Dechtová čierna

Veľkosť

94

Veľkosť FR / ES / PT / BE

40 l

Materiál

64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan

Hmotnosť látky na m2

300 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Farba chrániča kolien

Čierna

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

32

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie