Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné Nohavice Stretch Evolution

Nohavice Evolution
NOHAVICE STRETCH EVOLUTION VEL. 46

Obj. č. M403462423

EAN 4251761458401

Cena za zvolené balenie
Pracovné Nohavice Stretch Evolution

Obj. č. M403462423

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívne nohavice jednoduchého dizajnu, ktoré sú veľmi odolné vďaka tkanine, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov, so zipsom v kontrastných farbách
  • Skryté gombíky na zabránenie poškriabania, tkanina, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov

  • 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, 1 vrecko na pravítko

  • Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti spevnených kolien, elastický pás

  • Trikrát prešité švy, spony na menovku, kolenné vrecká, certifikované podľa normy DIN EN 14404
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová, Limetková zelená

Veľkosť

46

Veľkosť FR / ES / PT / BE

40

Materiál

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Hmotnosť látky na m2

214 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

32

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie