Pracovné Tričko ESD APUS
Tričko Apus ESD
TRIČKO ESD APUS GRAFIT 3XL
MODYF
Obj. č.
M446442005
EAN 4251402772293
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Toto pohodlné tričko je vyrobené s vodivými uhlíkovými vláknami, preto majú vynikajúce ochranné vlastnosti.
- Pohodlné nosenie vďaka vysokému obsahu bavlny
- Pohodlný strih
- Elastický golier
- Antistatické, osvedčené podľa normy EN 61340-5-1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Grafit |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 90 % bavlna, 8 % polyester, 2 % uhlík |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |