Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné Tričko ESD APUS

Tričko Apus ESD
TRIČKO ESD APUS GRAFIT XXL
MODYF

Obj. č. M446442004
EAN 4251402772286

Cena za zvolené balenie
Pracovné Tričko ESD APUS

Obj. č. M446442004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Toto pohodlné tričko je vyrobené s vodivými uhlíkovými vláknami, preto majú vynikajúce ochranné vlastnosti.
  • Pohodlné nosenie vďaka vysokému obsahu bavlny

  • Pohodlný strih

  • Elastický golier

  • Antistatické, osvedčené podľa normy EN 61340-5-1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Grafit

Veľkosť

XXL

Materiál

90 % bavlna, 8 % polyester, 2 % uhlík

Hmotnosť látky na m2

200 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie