Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné Tričko ESD APUS

Tričko Apus ESD
TRIČKO ESD APUS MODRÉ M
MODYF

Obj. č. M446443001
EAN 4251402772330

Cena za zvolené balenie
Pracovné Tričko ESD APUS

Obj. č. M446443001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Toto pohodlné tričko je vyrobené s vodivými uhlíkovými vláknami, preto majú vynikajúce ochranné vlastnosti.
  • Pohodlné nosenie vďaka vysokému obsahu bavlny

  • Pohodlný strih

  • Elastický golier

  • Antistatické, osvedčené podľa normy EN 61340-5-1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Modrá

Veľkosť

M

Materiál

90 % bavlna, 8 % polyester, 2 % uhlík

Hmotnosť látky na m2

200 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie