Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné Tričko HAKRO

Tričko Hakro 292
TRICKO-HAKRO-292-01-BIELE-VEL.L

Obj. č. 1931024369

EAN 4056807425610

Cena za zvolené balenie
Pracovné Tričko HAKRO

Obj. č. 1931024369

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klasické tričko s okrúhlym výstrihom, manžetami a krčným lemom so spevnením materiálom LYCRA®.

Z jemného džerseja strednej gramáže vyrobeného z dlhej česanej prstencovej bavlny. Tkaná etiketa HAKRO na krku z vysokokvalitného osnovného saténu s mäkkými, ultrazvukom strihanými lemami pre maximálne pohodlie a tkaný štítok HAKRO na ľavom bočnom šve.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Biela

Veľkosť

L

Materiál

100% bavlna

Hmotnosť látky na m2

160 g

Umývateľné pri

60°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie