Pracovné Tričko HAKRO
Tričko Hakro 292
TRICKO-HAKRO-292-43-TITAN-VEL.XL
Obj. č. 1931024437
EAN 4056807426297
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klasické tričko s okrúhlym výstrihom, manžetami a krčným lemom so spevnením materiálom LYCRA®.
Z jemného džerseja strednej gramáže vyrobeného z dlhej česanej prstencovej bavlny. Tkaná etiketa HAKRO na krku z vysokokvalitného osnovného saténu s mäkkými, ultrazvukom strihanými lemami pre maximálne pohodlie a tkaný štítok HAKRO na ľavom bočnom šve.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Titánová sivá |
Veľkosť | XL |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Umývateľné pri | 60°C |