Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné kombinézy Premium

Montérky, Premium Line
PREMIUM NAPRS. NOHAVICE K.N. MODRA 48

Obj. č. M004123048

EAN 4250602102596

Cena za zvolené balenie
Pracovné kombinézy Premium

Obj. č. M004123048

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ležérne a pohodlné kombinézy s ideálnym strihom pre optimálnu voľnosť pohybu.
  • Odolný materiál s jednoduchým ošetrovaním

  • Predné vrecko, vrecko na nohe, zadné vrecko, vrecko na mobilný telefón

  • Reflexné lemovanie, možnosti na pripevnenie puzdier na náradie

  • Elastický pás, elastické a nastaviteľné popruhy na plecia so sponami

  • Kolenné vrecká certifikované podľa normy EN 14404
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Kráľovská modrá, Námornícka modrá

Veľkosť

48

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnosť látky na m2

245 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Čistenie za sucha perchlóretylénom/hydrofluórovanými uhľovodíkmi

Konfekčná veľkosť UK

33

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie