Pracovné kombinézy Premium
Montérky, Premium Line
PREMIUM NAPRS. NOHAVICE K.N. MODRA 54
Obj. č. M004123054
EAN 4250602102626
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ležérne a pohodlné kombinézy s ideálnym strihom pre optimálnu voľnosť pohybu.
- Odolný materiál s jednoduchým ošetrovaním
- Predné vrecko, vrecko na nohe, zadné vrecko, vrecko na mobilný telefón
- Reflexné lemovanie, možnosti na pripevnenie puzdier na náradie
- Elastický pás, elastické a nastaviteľné popruhy na plecia so sponami
- Kolenné vrecká certifikované podľa normy EN 14404
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Kráľovská modrá, Námornícka modrá |
Veľkosť | 54 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Čistenie za sucha perchlóretylénom/hydrofluórovanými uhľovodíkmi |
Konfekčná veľkosť UK | 38 |