Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné montérky Nature

Montérky Nature
MONTERKY S TRAKMI NATURE MODRE 50

Obj. č. M404165427

EAN 4251174745426

Cena za zvolené balenie
Pracovné montérky Nature

Obj. č. M404165427

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderné montérky s maximálnou voľnosťou pohybu. Vhodné aj na tie najnáročnejšie podmienky.
  • Elastická plátená tkanina (vysokoodolné voči oderu)

  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na nohe, vrecko na pravítko, náprsné vrecko, vrecko na mobilný telefón s funkciou e-care

  • Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti kolien

  • Vetranie na zips, zosilnený trojitý steh švov, elastické popruhy na plecia, elastický pás

  • Kolenné vrecká CORDURA® (vysokoodolné proti oderu), certifikované v súlade s normou EN 14404

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Bridlicová modrá

Veľkosť

50

Veľkosť FR / ES / PT / BE

44

Materiál

64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan

Hmotnosť látky na m2

300 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Farba chrániča kolien

Čierna

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

34

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie