Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné montérky Nature

Montérky Nature
NOHAVICE TRAKOVÉ NATURE ČIERNE 62

Obj. č. M404204443

EAN 4251402718161

Cena za zvolené balenie
Pracovné montérky Nature

Obj. č. M404204443

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderné montérky s maximálnou voľnosťou pohybu. Vhodné aj na tie najnáročnejšie podmienky.
  • Elastická plátená tkanina (vysokoodolné voči oderu)

  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na nohe, vrecko na pravítko, náprsné vrecko, vrecko na mobilný telefón s funkciou e-care

  • Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti kolien

  • Vetranie na zips, zosilnený trojitý steh švov, elastické popruhy na plecia, elastický pás

  • Kolenné vrecká CORDURA® (vysokoodolné proti oderu), certifikované v súlade s normou EN 14404

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Dechtová čierna

Veľkosť

62

Veľkosť FR / ES / PT / BE

56

Materiál

64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan

Hmotnosť látky na m2

300 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Farba chrániča kolien

Čierna

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

46

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie