Pracovné montérky Nature
Montérky Nature
NOVICE TRAKOVÉ NATURE MODRÉ 30
Obj. č. M404165413
EAN 4251761466956
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderné montérky s maximálnou voľnosťou pohybu. Vhodné aj na tie najnáročnejšie podmienky.
- Elastická plátená tkanina (vysokoodolné voči oderu)
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na nohe, vrecko na pravítko, náprsné vrecko, vrecko na mobilný telefón s funkciou e-care
- Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti kolien
- Vetranie na zips, zosilnený trojitý steh švov, elastické popruhy na plecia, elastický pás
- Kolenné vrecká CORDURA® (vysokoodolné proti oderu), certifikované v súlade s normou EN 14404
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Farba | Bridlicová modrá | 
| Veľkosť | 30 | 
| Veľkosť FR / ES / PT / BE | 56C | 
| Materiál | 64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan | 
| Hmotnosť látky na m2 | 300 g | 
| Normy | EN 14404 | 
| Norma EN | 14404 | 
| Materiál chrániča kolien | 100% Cordura® 500D | 
| Farba chrániča kolien | Čierna | 
| Umývateľné pri | 60°C | 
| Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky | 
| Konfekčná veľkosť UK | 44S |