Pracovné montérky Nature
Montérky Nature
NOVICE TRAKOVÉ NATURE MODRÉ 94
Obj. č. M404165459
EAN 4251174745488
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderné montérky s maximálnou voľnosťou pohybu. Vhodné aj na tie najnáročnejšie podmienky.
- Elastická plátená tkanina (vysokoodolné voči oderu)
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na nohe, vrecko na pravítko, náprsné vrecko, vrecko na mobilný telefón s funkciou e-care
- Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti kolien
- Vetranie na zips, zosilnený trojitý steh švov, elastické popruhy na plecia, elastický pás
- Kolenné vrecká CORDURA® (vysokoodolné proti oderu), certifikované v súlade s normou EN 14404
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Bridlicová modrá |
Veľkosť | 94 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 40 l |
Materiál | 64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Materiál chrániča kolien | 100% Cordura® 500D |
Farba chrániča kolien | Čierna |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 32 l |