Pracovné nohavice NORTH WAYS MARLOW
Pracovné nohavice NORTH WAYS MARLOW
NOHAVICE PRACOVNE MARLOW SEDE VEL.L
Obj. č.
9501011305
EAN 4065746617253
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | L |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 190 g |
Umývateľné pri | 60°C |