Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné nohavice Nordic

NOHAVICE NORDIC CIERNE118

Obj. č. M403497471

EAN 4255722951314

Cena za zvolené balenie
Pracovné nohavice Nordic

Obj. č. M403497471

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strečové pracovné nohavice. Vynikajúci strih, vysoký podiel bavlny, ktorá je priedušná, mäkká a pohodlná.

Vysoko priedušná, mäkká a pohodlná bavlna


  • Priedušný a pohodlný strečový materiál s vysokým obsahom bavlny, prekryté zapínanie nohavíc na gombík

  • Bočné vrecká, vrecko na kartu, vrecko na stehne s integrovaným vreckom na telefón a vreckom na identifikačný preukaz, vrecko na pravítko, zapínanie na cvoky

  • Tvarovaná kolenná časť, elastický pás proti skĺzavaniu

  • Reflexné detaily

  • Zosilnené elastické vrecká na chrániče kolien s dĺžkou 20 alebo 25 cm, 5 cm zahnutie na účely predĺženia nohavíc


Elastické plátno, 97 % bavlna, 3 % spandex – 260 g/m². Výstuž: 100 % nylon – 210 g/m². Vrecká na chrániče kolien vyrobené zo 4-smerovo strečového materiálu Performance – 287 g/m²

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyŽehliť pri nízkej teplote
Nesušiť v sušičke
Nebieliť
Nečistiť chemicky
Prať pri teplote 40 °C

Farba

Čierna

Veľkosť

118

Materiál

97% bavlna, 3% elastan

Hmotnosť látky na m2

280 g

Materiál chrániča kolien

52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan

Farba chrániča kolien

Čierna

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nesušiť v sušičke

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tkaný opasok

TKANY OPASOK CIERNA

Tento pás odolný proti roztrhnutiu je vyrobený z polypropylénu a má robustnú kovovú sponu. Zaujme tiež krásnym tkaným vzhľadom.
x 1 ks
Kožený opasok

KOZENY OPASOK CIERNA 120CM

Klasický, vysokokvalitný opasok vyrobený z pravej kože. Ideálny pre každé oblečenie.
x 1 ks
Zimná bunda Nordic

BUNDA ZIMNA NORDIC CIERNA L

Pohodlná a teplá zimná bunda so skvelým strihom. Vďaka výstelke Sorona® Aura je bunda mimoriadne ľahká, no teplá.
x 1 ks
Hybridná bunda Nordic

BUNDA HYBRID NORDIC MODRA L

Ľahká a teplá bunda čiastočne odolná proti vetru.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie