Pracovné nohavice Nordic
NOHAVICE NORDIC CIERNE60
Obj. č. M403497439
EAN 7070569314774
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko priedušná, mäkká a pohodlná bavlna
- Priedušný a pohodlný strečový materiál s vysokým obsahom bavlny, prekryté zapínanie nohavíc na gombík
- Bočné vrecká, vrecko na kartu, vrecko na stehne s integrovaným vreckom na telefón a vreckom na identifikačný preukaz, vrecko na pravítko, zapínanie na cvoky
- Tvarovaná kolenná časť, elastický pás proti skĺzavaniu
- Reflexné detaily
- Zosilnené elastické vrecká na chrániče kolien s dĺžkou 20 alebo 25 cm, 5 cm zahnutie na účely predĺženia nohavíc
Elastické plátno, 97 % bavlna, 3 % spandex – 260 g/m². Výstuž: 100 % nylon – 210 g/m². Vrecká na chrániče kolien vyrobené zo 4-smerovo strečového materiálu Performance – 287 g/m²
Hárky údajov(X)
Nesušiť v sušičke
Nebieliť
Nečistiť chemicky
Prať pri teplote 40 °C
Farba | Čierna |
Veľkosť | 60 |
Materiál | 97% bavlna, 3% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Materiál chrániča kolien | 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan |
Farba chrániča kolien | Čierna |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nesušiť v sušičke |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!