Pracovné nohavice Performance
NOHAVICE CRAFT PERFORMANCE CIER/CER 56
Obj. č. M403459433
EAN 4251761432579
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pracovné nohavice so 4-smerovo strečovým materiálom
- 4-smerovo strečový materiál ripstop, rýchloschnúci, mierne vodoodpudivý. Tenší materiál v rozkroku a za kolenami na zaistenie vyššieho pohodlia
- Odnímateľné puzdrové vrecká z materiálu Cordura®, vrecko na identifikačnú kartu, dve zadné vrecká a vrecká na stehnách so zipsom, vrecko na mobilný telefón, vrecko na náradie, gombík na puzdro s nožom
- Reflexné pásy Loxy®, zipsy YKK
- Tvarovaná kolenná časť, elastické nastavenie pomocou suchého zipsu a pás proti skĺzavaniu
- Vrecká na chrániče kolien, 5 cm zahnutie na účely predĺženia nohavíc
4-smerovo strečový materiál 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex – 287 g/m².
Kontrastná tkanina: 4-smerovo strečový materiál 89 % nylon, 11 % spandex – 210 g/m².
Vystuženie Cordura®
Hárky údajov(X)
Nebieliť
Nečistiť chemicky
Žehliť pri nízkej teplote
Prať na 40 °C