Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné nohavice Performance

NOHAVICE CRAFT PERFORMANCE CIER/CER 58

Obj. č. M403459435

EAN 4251761432586

Cena za zvolené balenie
Pracovné nohavice Performance

Obj. č. M403459435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štýlové, pevné a pohodlné pracovné nohavice so 4-smerovo strečovým materiálom. Skvelý strih a množstvo funkčných vreciek

Pracovné nohavice so 4-smerovo strečovým materiálom


  • 4-smerovo strečový materiál ripstop, rýchloschnúci, mierne vodoodpudivý. Tenší materiál v rozkroku a za kolenami na zaistenie vyššieho pohodlia

  • Odnímateľné puzdrové vrecká z materiálu Cordura®, vrecko na identifikačnú kartu, dve zadné vrecká a vrecká na stehnách so zipsom, vrecko na mobilný telefón, vrecko na náradie, gombík na puzdro s nožom

  • Reflexné pásy Loxy®, zipsy YKK

  • Tvarovaná kolenná časť, elastické nastavenie pomocou suchého zipsu a pás proti skĺzavaniu

  • Vrecká na chrániče kolien, 5 cm zahnutie na účely predĺženia nohavíc


4-smerovo strečový materiál 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex – 287 g/m².


Kontrastná tkanina: 4-smerovo strečový materiál 89 % nylon, 11 % spandex – 210 g/m².


Vystuženie Cordura®

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynySušiť pri nízkej teplote
Nebieliť
Nečistiť chemicky
Žehliť pri nízkej teplote
Prať na 40 °C

Farba

Čierna sčerveným kontrastom

Veľkosť

58

Materiál

52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan

Materiál chrániča kolien

52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan

Farba chrániča kolien

Čierna

Umývateľné pri

40°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie