Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné tričko ESD, Apus ESD APUS

Pracovné tričko Apus ESD
TRIČKO ESD APUS MODRÉ 4XL

Obj. č. M446443006

EAN 4251402772309

Cena za zvolené balenie
Pracovné tričko ESD, Apus ESD APUS

Obj. č. M446443006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Antistatické pracovné tričko obsahuje elektricky vodivé uhlíkové vlákna
  • Vďaka vysokému podielu bavlny poskytuje vysoký komfort

  • Flexibilný golier

  • Antistatické, certifikácia podľa normy EN 61340-5-1

  • Materiál: 90 % bavlna, 8 % polyester, 2 % uhlíkové vlákna, hmotnosť tkaniny 200 g/m2

  • Veľkosti S – 4XL
EN 61340-5-1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Modrá

Veľkosť

4XL

Materiál

90 % bavlna, 8 % polyester, 2 % uhlík

Hmotnosť látky na m2

200 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie