Pracovné tričko ESD, Apus ESD APUS
Pracovné tričko Apus ESD
TRIČKO ESD APUS MODRÉ XL
Obj. č. M446443003
EAN 4251402772354
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Antistatické pracovné tričko obsahuje elektricky vodivé uhlíkové vlákna
- Vďaka vysokému podielu bavlny poskytuje vysoký komfort
- Flexibilný golier
- Antistatické, certifikácia podľa normy EN 61340-5-1
- Materiál: 90 % bavlna, 8 % polyester, 2 % uhlíkové vlákna, hmotnosť tkaniny 200 g/m2
- Veľkosti S – 4XL
EN 61340-5-1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | XL |
Materiál | 90 % bavlna, 8 % polyester, 2 % uhlík |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |