Pracovný stôl PRO WUS 1
Pracovný stôl PRO WUS 1
STOL-STA-PRO-WUS1/2-1500-RAL5010
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacerými hranami
- Horná a dolná strana skrinky sú zatvorené
- Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži
- Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom
- Zásuvky s viac ako 80 % čiastočným vysunutím, namontované na valivých ložiskách
- Zabudovaný bezpečnostný zámok zásuvky zabraňuje prevráteniu
- Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 437 x 587 mm
- Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
- Drážkované riadky a perforované dno na vloženie deliacich materiálov
Výhody série PRO:
- Široká škála modelov na individuálne prispôsobenie vašim požiadavkám
- Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely
- Zámky kompatibilné so systémami univerzálnych kľúčov
- Základňa: 40 x 40 mm oceľová rúrka s plastovými posúvačmi a vyrovnávačom
- Vysoká celková nosnosť: 800 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
Pracovné stoly a pracovné plochy série Pro sa dodávajú predmontované. Montáž na mieru upravených variantov sa musí vykonať v priestoroch zákazníka.
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 1500 x 750 x 840 mm |
Šírkaxhĺbka | 1500 x 750 mm |
Pracovná výška | 840 mm |
Počet zásuviek | 2 KS |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 2 zásuviek, výška schránky 70 mm/výška čela 90 mm, 1 dvere, výška 540mm |
Nosnosť zásuvky | 100 kg |
Farba rámu | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Farba zásuvky | Enciánová modrá RAL 5010 |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Plátová oceľ |
Vyhotovenie rámu | 4-hranná oceľová rúrka |
Nosnosť | 800 kg |
Materiál dosky stola | Vrstvený buk |
Hrúbka dosky stola | 40 mm |
Povrch dosky stola | Priehľadné, lakované |
Verzia | S plastovým klzným prvkom a vyrovnaním úrovne |
Hárky údajov(X)

NOHA PRAC.DOSKY-STA-PRO-RAL7035

KRIZ.SPOJKA-PRO-1500-RAL7035

PRACOVNA DOSKA-PRO-1500-MULTIPLEX
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!